EST ロック(ソレノイドC-M)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53891986 品番LD-0043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。

用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様IP×3相当 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※扉の軌跡によっては干渉する場合がありますので図面上又は実機で検証をして下さい。
※ロックには、閉扉、開扉方向以外の負荷が掛からない様にして下さい。
※リード線を引っ張らないで下さい。
※緩み止めを使用する際はシアノアクリレート系の樹脂用接着剤を使用して下さい。(ロックタイト425等)
※防滴のため、正しい天地方向で取付けて下さい。
※本品を使用する扉には、パッキン等の反発材を使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする