コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の ミラー
コイズミ(小泉成器)の ハンドミラー
ハリウッドミラー(卓上鏡)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53892467
品番
KBE3170S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)
交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
本体幅(mm)
380
本体寸法(mm)奥行
100
本体高さ(mm)
461
本体質量(g)
2900
幅(mm)
ミラー:300
高さ(mm)
ミラー:400
消費電力(W)
6