CP96SDB32-50 ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S SMC 53892711

ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 シリンダ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード53892711 品番CP96SDB32-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はストローク・シリンダ内径・磁石内蔵有無128種類から選べます 他の種類を見る

・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53892711 CP96SDB32-50 37705955 CP96SDB32-50C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-50C) SMC CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-50C) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする