マイナスイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53892756 品番VSD1212PJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サロン感覚のドライヤー。髪にやさしいマイナスイオン機能を搭載。独立した温風/冷風の切り替えスイッチ。きめ細やかなスタイリングが楽しめます。TURBO/SETの2段階の風量が選べます。ひねる動作で、ハンドルがコンパクトにおりたたみできます。

ピンク 電源(V)100専用 消費電力(W)1200 本体質量(g)560 本体寸法(mm)奥行87 本体高さ(mm)255 本体幅(mm)275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする