VSI3250KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892835 VSI3250KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892835 VSI3250KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892835

マイナスイオン2WAYヘアアイロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53892835 品番VSI3250KJ
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。

電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
熱圧着実験用
卸売・小売業

ファッションとしてではなく熱圧着用の機材としても大変優れています。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする