3層プリーツマスク ホワイト 30枚入

(377件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード53892966 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3層タイプのプリーツマスクです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)95%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)95%以上になります。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式 用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様ゴム/平ゴム 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、プリーツの折りが下向きになる方が表面です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 377
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53892966
2025-01-18
用途:
普段使い
雅幸画房 様 (教育・研究機関)

しっかりした作りで衛生的なので、信頼感が持てます。

対象商品:
53892966
2024-02-26
用途:
仕事の時など
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

とても使用中の不快感が無くて使い易い思います。3層になっていて安心です。

対象商品:
63830157
2022-10-06
用途:
コロナ対策

安くて気軽に使い捨てできるので以前からモノタロウブランドのマスクを継続使用しています。
以前はそのようなことは無かったと思うのですが今回のロットは半日も付けていると不織布が毛羽立ってきて口の周りに当たり不快です。
何箱か使ってみましたがどの箱も同じような毛羽立ちが出ます。
50箱も買ってしまったのでどうしようか迷っています。
1〜2時間程度の使用なら問題ありません。

3人が参考にしています
対象商品:
53892966
2022-12-25
用途:
仕事柄必要です。
池田商店 様 (サービス業)

30枚入りなのが丁度いいです、
また値段もとてもリーズナブルです。
品物も何も問題ないです。

対象商品:
53892966
2022-11-12
用途:
就業時
製造業

最近では、100均でも30枚入りの不織布マスクが販売されてますが、モノタロウさんの製品の方が厚みがあって造りがしっかりしてるので、リピート購入しました。

対象商品:
53892966
2022-11-02
用途:
普段使い
建設業・工事業

この値段でこのクオリティ。リピ決定しかありません!また絶対買います。
サイズ感もちょうどいいし毛羽立ちもなく快適です。
ただ3500円以上じゃないと送料がかかるので、何か注文するときについでに注文って感じになるかな。

対象商品:
53892966
2022-09-03
用途:
普段使いで使用しています。
うまいもの百貨店 様 (卸売・小売業)

成人男性でも問題無く使えるサイズの不織布マスクです。鼻部分に針金が入っていますので、鼻の形に合わせて使用出来ます。装着した際に匂いもせず、気持ち良く使用出来ています。お値段もとても良心的ですので、普段使いで汗をかいたら気軽に交換出来ています。大変満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
63830157
2023-01-01
用途:
普段使い
その他業種

耳も痛くなく大満足です。すぐになくなってしまうのでまた追加購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする