ソニカル
ソニカルの 換気/設備用品
ソニカルの フレキシブルダクト
Xパワーダクトホースケース付き 8DHC25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53893009
品番
XP-05
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
X-8専用ダクトホース。ハードケース付で携帯性も抜群!
持ち運び、保管に便利なケース一体型。
スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能。
質量(kg)
6.8
材質(ホース)
ポリ塩化ビニル
ホース長さ(m)
7.6
ダクト径(Φmm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×61.5×39