ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53894244
品番
MC-201-BA
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
サイズ
特大
材質
鋼鈑・スプリング
口幅(mm)
75
色
シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応