ネームタグ 大 バラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53894375 品番 NT-01BA-YL
参考基準価格(税別)¥65 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。

用途ネームタグ 材質ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm)60 サイズ 寸法(縦×横)(mm)82×21 表示寸法(mm)35×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53894357
2020-07-22
用途:
ロッカーの鍵
不動産業

商品1つ1つにバーコードのシールがついているのですが、キレイにはがれません。
また、中にフィルムと白い紙が入っており、取り出せるようになっているのですが、
取り出すところが不用品でふさがっているものや、取り出し口の開口が不十分で、
紙を取り出すことができない商品が10個に1個くらいありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする