ネームタグ 大

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード53894418 品番NT-01P
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。

用途ネームタグ セット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート 材質ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm)60 赤・白・青・黄・緑 寸法(縦×横)(mm)82×21 表示寸法(mm)35×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
社用車の予備のカギ用

色ですぐに車のカギがわかるようになって良かったです。紙の出し入れがしずらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする