ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
デコドキュダブルクリップ小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
53894454
品番
DD-MC-S
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
和を基調としたデザインは美しく咲き、舞う桜をイメージしています。それぞれが特徴的な桜をご用意。あなたからの書類に華やかさを。
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:キューブ柄、アーム:シルバー
サイズ
小
口幅(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応