ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
マグネットピンボールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
53894899
品番
MPB-350
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ネオジウム磁石を使用したピン型の強力マグネット。ツマミが付いて便利。
用途
マグネット
材質
アクリル樹脂・ネオジューム磁石
全長(mm)
18
色
クリアレッド・クリアブルー・クリアイエロー・クリア
直径(Φmm)
5
磁石寸法(mm)
Φ5
特性
強力