ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
画鋲抜取器 ピントル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53894953
品番
GN-100P
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
画鋲を簡単に外すことができる画鋲抜き取り器。キャップが付いて安全に使用できます。
用途
画鋲抜取器
材質
キャップ:PP、本体:ABS
色
青
直径×長さL(Φmm×mm)
24×133