ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
マップピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
色
透明
注文コード
53895355
品番
BX2-7-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丸型マップピン。
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
色
透明
頭径(Φmm)
10
材質
PS樹脂・鋼線
包装
収納便利なPSケース