ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ウッドマップピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11本)
注文コード
53896274
品番
BX1-7-WD
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
純木製の丸型マップピン。
用途
木製のマップピン
材質
木製・鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
頭径(Φmm)
10
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
10