SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ウォーキングメジャー
ロードカウンタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53897577
品番
RM-8
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。
ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。
便利なスタンド付です。
持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)
1560
ホイール直径(Φmm)
約210
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
三段伸縮式(約450-970)
カウンタ
1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
注意
※測定誤差には、地面とのスリップ等による誤差は含まれておりません。
商品説明動画
新潟精機 ロードカウンタ 建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
参考になった