使い捨て式防じんマスク DS2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード53897674 品番TR-3200B
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。

用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号) 区分DS2 寸法縦(mm):130/横(mm):140 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)17時間 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
現場用
建設業・工事業

現場の粉砕作業に立ち会う可能性があるので購入しました。
使い捨ての防塵マスクの種類がこんなにあるなんて知りませんでした。
ほとんどが付ける際の紐がお面タイプが多く迷いましたが、紐の調整が簡単そうなのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/853/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする