材質発泡ポリウレタンエストラマー
色パステルグリーン
損失係数0.48
許容面圧(N/mm2)0.012
反撥弾性(%)15
圧縮永久ひずみ(%)<5
引張強度(N/mm2)0.4
伸び(%)175
摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7
燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
使用温度範囲(℃)-30〜70
許容温度(℃)+120
熱伝導率(W/mk)0.043
寸法(A×B)(mm)300×300
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。
仕様エネルギー吸収量(mJ/mm2):〜4.9