※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53898058 品番XLX230DENCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,650
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

定格電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 質量(kg)1.3 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 セット内容【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2300ENJLE9の組合せ 調光の可否 LED昼白色 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) エネルギー消費効率(Lm/W)146.7 材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) Ra83 適合【適合ガード】FK22533 対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応 取付天井直付型 仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 消費電力(W)21.8
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。
屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898155
2022-08-02
用途:
アパート階段部分の蛍光灯からの変更

階段天井蛍光灯からの変更。 支持具が400oピッチのアンカー棒だったので当機種へ変更を決定しました。 支持棒の高さで本体を支持棒が押し込むことで設置しましたが、今後4mmの支持マットで高さを補正するつもりです。 支持棒の長さで設置が困難になるケースもあるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする