PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の 精密グラインダー
コードレスルーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53898575
品番
No.26500
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000〜15000
質量(g)
190
用途
ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨
付属品
専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル
全長(mm)
190
チャック能力(mm)
Φ2.35
定格入力電圧(V)
5
連続使用時間(分)
約20
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応