亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53898645 品番ID-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。

材質鉄/黒亜鉛メッキ タイプ左右ペア 使用荷重(kg)5 サイズ(mm)80 アズワン品番65-2341-59 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898645
2022-05-01
用途:
壁付け棚作り
サービス業

かなりサイズ感もよく色合いも良くワンバイフォーを白に塗った2600サイズを11本付けたものに
使用した
オシャレに出来たのですが白ペンキのにつかったら黒の塗料がついたのが残念
上にワンバイフォーを乗せるだけでも使用でき簡単に商品陳列棚が出来ます
塗料以外は完璧です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする