曜日別特売
ID-041 亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID 53898688

亜鉛黒ブレース棚受け

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)75×75
使用荷重(kg)10
内容量1個注文コード53898688品番ID-041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。

材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)10ねじ径(mm)4.1サイズ(mm)75×75アズワン品番65-2341-63棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898706
2022-11-15
用途: キャットウォーク
サービス業

和室を洋風にセルフリフォーム中です。
長押を撤去したところにキャットウォークを取り付け、こちらの棚受けで固定しました。
漆喰の壁に映えていい雰囲気です。
強度も問題なく、安心感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 53898697
2021-08-12
用途: 壁面棚
建設業・工事業

丸みがあってかわいらしいく、ちょうど正方形なのでバランスが良く、使いやすい形状です。

対象商品 : 53898706
2022-05-05
用途: 棚板の受けに使いました
株式会社本間工芸製造業

しっかりしている物が欲しくて注文した
十分すぎるぐらいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする