亜鉛黒ブレース棚受け

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53898706 品番 ID-043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。

材質鉄/黒亜鉛メッキ 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.5 使用荷重(kg)15 ねじ径(mm)4.1 サイズ(mm)120×120 アズワン品番65-2341-65 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53898706
2022-11-15
用途:
キャットウォーク
サービス業

和室を洋風にセルフリフォーム中です。
長押を撤去したところにキャットウォークを取り付け、こちらの棚受けで固定しました。
漆喰の壁に映えていい雰囲気です。
強度も問題なく、安心感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
53898697
2021-08-12
用途:
壁面棚
建設業・工事業

丸みがあってかわいらしいく、ちょうど正方形なのでバランスが良く、使いやすい形状です。

対象商品:
53898706
2022-05-05
用途:
棚板の受けに使いました
株式会社本間工芸 様 (製造業)

しっかりしている物が欲しくて注文した
十分すぎるぐらいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする