オフホワイトブレース棚受け

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53898733 品番 ID-047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。

材質鉄/粉体塗装 使用荷重(kg)15 ねじ径(mm)4.1 サイズ(mm)90×90 アズワン品番65-2341-68 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-02
用途:
りんご箱のDIYに
サービス業

りんご箱の背面をぶち抜いてオープンシェルフにするため使用しました。最初は60ミリの方を使っていたのですが、ためしに90ミリを買うと大分強度が増しました。(そんなに変わると思ってなかったので驚きました)
なお。螺旋径4.1ミリと書いていますが、3.7ミリや4ミリでも見た目上問題なく代用できます。製品仕様的には径の太いネジを使ってもらうって耐荷重を確保してって意図だと思うのですが、中々4.1径の頭白ネジ(長さ短め)って売ってないので…。モノタロウさんでも3.7ミリまでと同様販売して欲しい!

2020-09-25
用途:
収納箱作り
サービス業

コーナー金物が欲しく、グラグラ防止のためブレース付きが欲しかったので用途にあってぃした。
ミニサイズで見た目も可愛らしく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする