明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
マグネットセーフティサイン ムーミン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899424
品番
FS005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
『マグネットでペタッと簡単!ムーミンが赤ちゃんの乗車を可愛くお知らせ♪』
用途
マグネットタイプなので、何度も簡単に付け外しが出来ます。スヌーピーが後続車へ赤ちゃんの乗車を可愛くアピールしてくれます。
材質
本体:マグネット・塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×1×135
個装
OPP袋