ハウスキーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53903299 品番 DS-572-100-0
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽くて取り回しの良い樹脂製ハウスキーパーワゴン

質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×1040×1280 荷台寸法(奥行)(mm)1040 用途ワゴン 材質デッキ:樹脂(PP) フレーム:スチール バッグ:ポリエステル 荷台寸法(幅)(mm)560
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする