テラモト
テラモトの 運搬機器
テラモトの 運搬台車
テラモトの ホテルカート・ワゴン
ハウスキーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53903308
品番
DS-572-101-0
参考基準価格(税別)
¥168,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
軽くて取り回しの良い樹脂製ハウスキーパーワゴン
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×1350×1280(袋掛け収納時1100mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
1350
用途
ワゴン
材質
デッキ:樹脂(PP) フレーム:スチール バッグ:ポリエステル
容量(L)
袋容量:100
荷台寸法(幅)(mm)
560
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770