※3枚連結
テラモト
テラモトの その他防災用品
エアざぶとんセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
53903755
品番
OT-962-000-0
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトで携帯も簡単。3枚の座布団をホックで連結することで大人でも横になれるベッドになります。
用途
防災ベッド
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
650×650(1枚使用時)、650×1950(3枚連結時)
質量(g)
約300(1セット3枚入)
アズワン品番
64-6406-16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770