強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 53904245 品番 BR002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
はさみで好みのサイズにカットして使用できます。

幅(mm)25 長さ(m)0.15 アズワン品番64-5073-35 用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。 材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:強力 粘着力強力
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
リモコンの壁付け
製造業

頻繁に取外しをするわけでもないLED照明のリモコンを壁付するのに壁に穴をあけずに済み助かります。

対象商品:
53904236
2020-07-07
用途:
鞄の開け閉めに
医療・福祉・介護関連業

開け閉めにしっかり使えていますので満足です。お勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする