BR014 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業) 53904367

BR014 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業) 53904367
BR014 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業) 53904367
BR014 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業) 53904367
BR014 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業) 53904367
BR014 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業) 53904367

強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)25
長さ(m)0.15
内容量1組注文コード53904367品番BR014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
生地に縫い付けて使用できます。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
はさみで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。
カバン、小物入れなどの開閉部に。
幅(mm)25長さ(m)0.15アズワン品番64-5073-47材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
注意
※貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。
※端から1.5mm程開けて縫製してください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53904358
2023-08-04
用途: バイクウェアの修繕
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

「強力」は名ばかりでした・・・。「強力」な面ファスナーを希望される方はご注意を!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする