強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 53904385 品番 BR016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
生地に縫い付けて使用できます。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
はさみで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。
カバン、小物入れなどの開閉部に。
幅(mm)50 長さ(m)0.15 アズワン品番64-5073-49 材質ナイロン タイプファスナー:強力 粘着力無し(裁縫用)
注意
※貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。
※端から1.5mm程開けて縫製してください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53904358
2023-08-04
用途:
バイクウェアの修繕
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

「強力」は名ばかりでした・・・。「強力」な面ファスナーを希望される方はご注意を!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする