強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 53904559 品番 BR033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。
激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。
係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。
ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。

幅(mm)25 長さ(m)0.5 アズワン品番64-5073-66 用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。 材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:激強力 粘着力超強力
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
ポリシートへの取り付け

接着強度を必要としたため、強力タイプを購入しました。問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする