BR036 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業) 53904586

BR036 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業) 53904586
BR036 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業) 53904586
BR036 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業) 53904586
BR036 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業) 53904586
BR036 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業) 53904586

強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)50
長さ(m)0.5
内容量1組注文コード53904586品番BR036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。
激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。
係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。
ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。

用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。幅(mm)50長さ(m)0.5アズワン品番64-5073-69材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: ポリシートへの取り付け

接着強度を必要としたため、強力タイプを購入しました。問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする