強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 53904629 品番 BR040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。 材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 幅(mm)25 タイプファスナー:強力 長さ(m)0.15 粘着力粗面用超強力 アズワン品番64-5073-73
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、凹凸の激しい面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする