強力面ファスナー バリバリテープ 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 53904647 品番 BR042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。 材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4 タイプファスナー:薄型 長さ(m)0.15 粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる アズワン品番64-5073-75
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、凹凸の激しい面には接着できません。
※やわらかいテープ(ループ面)側の粘着は糊が残ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする