曜日別特売
BR043 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業) 53904656

BR043 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業) 53904656
BR043 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業) 53904656
BR043 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業) 53904656
BR043 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業) 53904656
BR043 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業) 53904656

強力面ファスナー バリバリテープ 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.5
内容量1組注文コード53904656品番BR043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。
材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4タイプファスナー:薄型長さ(m)0.5粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせるアズワン品番64-5073-76
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、凹凸の激しい面には接着できません。
※やわらかいテープ(ループ面)側の粘着は糊が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする