プラステップ一体型踏み台

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.22 高さ(mm)220 注文コード53904787 品番ST-345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は天板高さ・高さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一体構造なので軽くて強い
天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心
木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色

用途
踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。
屋内外問わず広く使用いただけます。
天板高さ(m)0.22 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×255×220 質量(kg)0.6 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 幅(mm)340 ブラウン 高さ(mm)220 奥行(mm)255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×255×220 アズワン品番64-5075-68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24324606
2022-11-30
用途:
洗車作業
三協高分子株式会社 様

脚の部分の面積がないので柔らかい地面に食い込む。ちょっと危険。

対象商品:
53904805
2020-07-27
用途:
入浴時
株式会社光新星 様

風呂の椅子として使用しています。踏み台には見えないところが気に入ってます。
とてもしっかりしているので安定もしますし、大きい人が座っても大丈夫です。

対象商品:
53904823
2020-07-07
用途:
キャビネットの収納物出し入れ

軽くてしっかりしていて邪魔にならないシンプルなのが気に入っています。

対象商品:
24324597
2018-10-25
用途:
踏み台
サービス業

畳の色に合うのでコレ ・・・ しかし、ホームセンターで960円で売ってて、ま〜〜運送代と思うしかない。踏み台は通常ド派手か重い木製、アルミ
色が部屋に合わなくて、この色が目立たなくて丁度いい

対象商品:
24324588
2017-09-29
用途:
店舗で使用しており、上のほうの商品を並べる時に使用
サービス業

軽くて移動させ易いので良いです。高さもちょうどいいです。

対象商品:
24324588
2020-09-07
用途:
踏み台
農・林・水産業

家の中で踏み台として使用しているが、時々幼児の椅子にもなっている。

荷物が届いた時埃まみれだったので満足度を減らした。あまり売れないのかもしれないが、せめて埃は取り除けて欲しかった。よーく洗って使用している。

対象商品:
24324588
2018-01-15
用途:
踏み台
その他業種

踏面を壁に接して配置したかったが、脚がハの字になっていたため、意図した配置ができなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする