口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄し、殺菌力に優れた希釈タイプの含嗽剤です。 口臭を除去するl-メントールも配合しています。 殺菌効果に優れた、セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)配合。 抗炎症成分グリチルリチン酸二カリウム(GK2)配合。 透明な液体なので、洗面台を汚しません。 1日数回、水約100mLに本品約0.5mL(6〜10滴)を滴下し、よくかき混ぜた後、 うがいして下さい。 無研磨ジェル
水で希釈するタイプのマウスウォッシュです。口臭予防に使っています。
歯磨きと歯磨きの間のインターバルによくうがいしています。口の中がさっぱりし気持ち良いです。