プッシュ台車(アシスト式手押し台車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ折りたたみタイプ 注文コード53905609 品番ASP-300-SC
参考基準価格(税別)¥495,200 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。
小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。
小型高効率モーターでパワフルにアシスト。
アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。
女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。
日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)
安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。
小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。
小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。

全長(mm)990 タイプ折りたたみタイプ 全高(mm)1000 テーブル高さ(mm)232 車体質量(kg)30 全幅(mm)605 最大積載量(kg)300 バッテリー14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32 テーブル幅(mm)605 テーブル長さ(mm)905 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする