曜日別特売
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627
ASP-300-T3 プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研 53905627

プッシュ台車(アシスト式手押し台車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タイプ多段タイプ・3段注文コード53905627品番ASP-300-T3
参考基準価格(税別)¥549,100販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。
小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。
小型高効率モーターでパワフルにアシスト。
アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。
女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。
日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)
安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。
小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。
小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。

全長(mm)1020タイプ多段タイプ・3段全高(mm)1080テーブル高さ(mm)一段目:232、二段目:512、最上段:797車体質量(kg)45全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32テーブル幅(mm)一段目:517、二段目:517、最上段:605テーブル長さ(mm)一段目:793、二段目:793、最上段:905ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする