AL-K100-12 軽リフター をくだ屋技研 53905645 AL-K100-12 軽リフター をくだ屋技研 53905645 AL-K100-12 軽リフター をくだ屋技研 53905645

軽リフター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53905645 品番AL-K100-12
参考基準価格(税別)¥568,900 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この軽さなら、どんな場所にも。
省力化のためにリフターを使いたいけど、重い・大きい・持ち運べない。アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ更なる省力化が図れます。
驚きの軽さ!アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。
場所を選ばないコンパクトサイズ。細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。保管の際も場所をとりません。
折りたためるポンプペダル。
急降下防止バルブ(内蔵)。
ブレーキ付き双輪キャスター。

積載荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)200 テーブル寸法奥行(mm)500 最低位(mm)80 最高位(mm)1200 車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ100×64幅、(ロード)Φ75×26幅 質量(kg)20 材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン 全長(mm)820 全幅(mm)460 全高(mm)1510 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ75×幅25 動力源油圧手動 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマーΦ100×幅64 車体質量(kg)20 フォーク外幅(mm)250 上昇回数(回)37 脚幅(mm)外幅:460、脚幅:340 フォーク長さB(mm)500 フォークロードセンターC(mm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする