M12x12 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53906327 M12x12 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53906327 M12x12 NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジ 53906327

NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53906327 品番 M12x12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現
極薄頭部形状で軽量化が可能
クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適
頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上

ねじの呼びM12 長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.75 表面処理黒色酸化被膜 用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に 寸法t(mm)4.2 寸法s(mm)6 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)18
注意
ドライブが通常サイズより小さいため、限界まで締付トルクをかけたい場合は、ナット側から締結が必要です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
モニターアームと台座の接続
サービス業

モニターアームをDIYの台座に取り付ける際、付属の皿ネジでは皿穴と寸法が合わなかったため、別途ネジを購入しました
モニターの荷重に耐える十分な強度と長さがあり、皿穴がなくとも頭が無駄に飛び出さない(ヘッドが低くて邪魔にならない)ので、底面に使用するのに助かりました

対象商品:
53906239
2022-02-09
用途:
オートバイイの代用部品
その他業種

薄頭で高強度を探していたので用途にあったものでした。
ただ、屋外で使用する場合には防錆した方が良いかもしれません。
早い段階で薄っすらと点錆が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする