※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
ウッドライン ロッソ Cサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(32枚)
注文コード
53909109
品番
WCR-731
参考基準価格(税別)
¥16,630
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開する新シリーズ。
仕様
防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
304.8×304.8
色
スラッシュパーケット
ケース質量(kg)
17.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません