※色見本

タピス スタイルWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード53910518 品番4600-5705
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

木の持つやさしさと繊細さを表現。耐久性に優れる原着ナイロン使用。

仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ハイ&ローループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 パイル長(mm)High3.5、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする