タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材関連商品
デザイン目地棒 3mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
53914553
品番
925-3302
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
タイルの目地を飾るアイテム。9色をラインナップ。
長さ(mm)
930
幅(mm)
3
厚さ(mm)
2.8m(3mmタイル用)
材質
塩化ビニル樹脂
ケース質量(kg)
1.5
色
ライトグレー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません