※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの フロアタイル
フロアタイル ラスティメタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53922287
品番
GT-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,964
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄リピートが現れにくい大判のフロアタイル
厚さ(mm)
クリア層:0.3
寸法(mm)
457.2×914.4
参考/旧型式
GT-858
柄
アクセント
全厚(mm)
2.5