※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
タイルカーペット ボイスオブツリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53924037
品番
DT-4260
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」感を表現した商品です。
寸法(cm)
50×50
材質
原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%
形状
カット&ループ
色
DT-4260
パイル長(mm)
H:6.5、L:3
パイル密度
1/10G×10.8ST
全厚(mm)
9.2