単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947566 品番1036812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
注意
ボルトは溶接されており、回転しません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
ローテーター基台ステンレス8mm板の取付けクランプとして
サービス業

10mm径の取り付け固定ボルトのネジ切が雑です。
メッキ塗装の影響か?
この商品は本体の銀メッキ塗装のみで、単管に固定する締め付けボルト以外のボルト(10mm径)は溶接固定しない方が汎用性(利用度)が高い。

対象商品:
53947566
2022-05-17
用途:
カーポートの補強

カ−ポートの補強のため使いました、耐久性を期待しております

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする