洗車ブラシプロ混毛ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53948013 品番CS-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

毛のかたさ かため混毛
自動車の下回りに!農機具に!
ごしごし洗える植毛量
通水二刀流
キャップを外して「カチッ」とジョイント
キャップとパーツを外してホースへ差し込み

材質5種混毛(PBT、パキン、PP、PVC、ナイロン) 寸法(mm)約95×105×430 質量(g)約280 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする