一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
ペンキがネジ山に着くと外すのに苦労しているのでねじ込みを変更して3/1回転で締まる様になるとありがたいです。
洗車用として購入しました。
容量が不明だったのでどれくらいかと思っていましたが20リットルサイズで良かったです。
梱包は良かったのですが商品に深い削れたような傷が入っていて少し気になりました。
素材は季節的なものもあるとは思いますが結構柔らかいな?と感じました。
重さは気にならず軽くて持ち運び楽です。
蓋はネジが切ってありますが開ける時に回し閉める時は上から押す方がうまく閉まります。回して閉めようとしてもなんかうまく閉まらないですね。価格も安くグリッド付きですからコスパ的には良い買い物をしたと思います。
ワンボックスカーの洗車に容量たっぷりのバケツで、さらに分離網も探していました。
20リットルのシャンプー液と泡、下で砂を落として車には傷のリスクがかなり減らせます。
デザインも目立つ色ではないですが個性が合っていいと思います。
値段もセットで考えると安く購入できたと思います。